大阪魂
BC(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(26個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(26個)
1袋(300個)
1袋(250個)
ねじの呼び
M6
M3.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
32
25
9
13
32
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(26個)
注文コード
13441255
品番
6X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
表面処理
黒クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6