大阪魂
GB(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1100個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(180個)
ねじの呼び
M8
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
9
25
7
9
13
14
22
32
十字穴番号
3
2
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
13441271
品番
8X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,880
販売価格(税別)
¥
30,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
十字穴番号
3
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8