大阪魂
クロメ-ト (+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(56個)
1袋(3000個)
1袋(65個)
1袋(500個)
1袋(140個)
1袋(11個)
ねじの呼び
M2.5
M2.3
M2.5
M4
M8
長さ(mm)
7
18
7
22
28
35
40
十字穴番号
1
1
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
13442041
品番
2.5X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,981
販売価格(税別)
¥
9,074
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.7
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5
平座金
(D1×T)5×0.5