大阪魂
3カ-W (+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(91個)
1袋(107個)
1袋(91個)
1袋(19個)
ねじの呼び
M3
M3
M5
長さ(mm)
16
12
16
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(91個)
注文コード
13442095
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.5
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
6.4
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5