大阪魂
3カ-W (+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(19個)
1袋(107個)
1袋(91個)
1袋(19個)
ねじの呼び
M5
M3
M5
長さ(mm)
45
12
16
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
13442111
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8