大阪魂
ドブ(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(23個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(23個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(130個)
1袋(10個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1個
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
15
15
15
8
10
12
14
16
18
20
22
28
30
32
35
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
25
ピッチ(mm)
1
1
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
13442181
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0