曜日別特売
8X25 ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂 13442470

 

8X25 ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂 13442470
8X25 ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂 13442470
8X25 ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂 13442470

ドブ(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
25
20
8
10
12
14
15
16
18
22
28
30
32
35
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(10個)注文コード13442470品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする