大阪魂
ニッケル(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(61個)
1袋(61個)
1袋(48個)
1袋(150個)
1袋(8個)
1袋(130個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M8
長さ(mm)
15
15
14
22
30
35
十字穴番号
2
2
3
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(61個)
注文コード
13442637
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
6.05
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5