大阪魂
ユニクロ(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(27個)
1袋(250個)
1袋(16個)
1袋(150個)
1袋(130個)
ねじの呼び
M3
M3
M5
M8
長さ(mm)
16
5
16
20
28
35
40
45
14
15
22
十字穴番号
2
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
13442646
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,136
販売価格(税別)
¥
6,487
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
6.05
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5