大阪魂
クロメ-ト (+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(27個)
1袋(150個)
1袋(13個)
1袋(11個)
ねじの呼び
M8
M3
M5
M8
長さ(mm)
22
16
20
40
22
30
35
十字穴番号
3
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
13442811
品番
8X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,496
販売価格(税別)
¥
4,996
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
3
寸法a(mm)
8
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
14.1
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)16×1.2