曜日別特売
8X35 ニッケル(+)アプセットP=4 大阪魂 13442865

 

8X35 ニッケル(+)アプセットP=4 大阪魂 13442865
8X35 ニッケル(+)アプセットP=4 大阪魂 13442865
8X35 ニッケル(+)アプセットP=4 大阪魂 13442865

ニッケル(+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(130個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)35
十字穴番号3
内容量1袋(130個)注文コード13442865品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,784
販売価格(税別)
7,985
長さ(mm)35十字穴番号3寸法a(mm)8寸法S(mm)13寸法e(mm)14.1寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2ねじの呼びM8平座金(D1×T)16×1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする