大阪魂
3カ-W (+)バインドP=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(88個)
1袋(77個)
1袋(300個)
1袋(12個)
ねじの呼び
M6
M2
M3
M6
長さ(mm)
14
10
20
14
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
13443258
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,559
販売価格(税別)
¥
5,054
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
12.4
ねじの呼び
M6
寸法k+f(mm)
3.7
平座金
(D1×T)13×1.0