大阪魂
キジ(+)バインドPK=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(168個)
1袋(168個)
1袋(94個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(168個)
注文コード
13443328
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.5
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3
寸法k+f(mm)
1.9
平座金
(D1×T)6×0.5