曜日別特売
2X14 クロ-ムBS(+)ナベP=3 大阪魂 13443416

 

2X14 クロ-ムBS(+)ナベP=3 大阪魂 13443416
2X14 クロ-ムBS(+)ナベP=3 大阪魂 13443416
2X14 クロ-ムBS(+)ナベP=3 大阪魂 13443416

クロ-ムBS(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(800個)
1袋(11個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(8個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(350個)
1袋(6個)
1袋(150個)
1袋(100個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)14
十字穴番号1
内容量1袋(2000個)注文コード13443416品番2X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,705
販売価格(税別)
37,914
長さ(mm)14十字穴番号1寸法a(mm)2.2寸法d1(mm)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2平座金(D1×T)6×0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする