曜日別特売
3X22 クロ-ムBS(+)ナベP=3 大阪魂 13443581

 

3X22 クロ-ムBS(+)ナベP=3 大阪魂 13443581
3X22 クロ-ムBS(+)ナベP=3 大阪魂 13443581
3X22 クロ-ムBS(+)ナベP=3 大阪魂 13443581

クロ-ムBS(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(800個)
1袋(11個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(8個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(350個)
1袋(6個)
1袋(150個)
1袋(100個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)22
十字穴番号2
内容量1袋(1000個)注文コード13443581品番3X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,040
販売価格(税別)
20,945
長さ(mm)22十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする