大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(800個)
1袋(11個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(8個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(350個)
1袋(6個)
1袋(150個)
1袋(100個)
ねじの呼び
M3.5
M2
M2.6
M3
M3.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
22
30
35
40
50
十字穴番号
2
1
2
3
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
13443608
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,904
販売価格(税別)
¥
36,276
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.4
寸法d1(mm)
6.2
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5
平座金
(D1×T)9×0.5