大阪魂
ニッケルBS(+)ナベPK=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(42個)
1袋(1500個)
1袋(27個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
20
14
20
15
18
16
十字穴番号
1
1
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
13443985
品番
2.6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,266
販売価格(税別)
¥
16,605
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.4
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
平座金
(D1×T)5×0.5