大阪魂
ステン(+)トラスP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(22個)
1袋(24個)
1袋(22個)
1袋(11個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
12
10
12
十字穴番号
2
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(22個)
注文コード
13444527
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.3
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼び
M5