曜日別特売
4X6 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444561

 

4X6 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444561
4X6 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444561
4X6 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444561

グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(34個)
1袋(32個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(160個)
1袋(11個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
28
29
30
32
33
35
37
38
40
19
27
十字穴番号2
内容量1袋(1500個)注文コード13444561品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,880
販売価格(税別)
15,345
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)4.1寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする