大阪魂
グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(34個)
1袋(32個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(160個)
1袋(11個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
13
13
13
11
12
5
6
7
8
9
10
14
15
16
18
20
22
23
24
25
28
29
30
32
33
35
37
38
40
19
27
十字穴番号
2
2
3
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
13444631
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,802
販売価格(税別)
¥
9,820
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5