曜日別特売
5X10 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444841

 

5X10 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444841
5X10 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444841
5X10 グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W 大阪魂 13444841

グリ-ン(+)ナベP=4(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(34個)
1袋(32個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(160個)
1袋(11個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
10
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
28
29
30
32
33
35
37
38
40
19
27
十字穴番号2
内容量1袋(700個)注文コード13444841品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,006
販売価格(税別)
9,096
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする