大阪魂
グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(19個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(15個)
1袋(300個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1個
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M4
長さ(mm)
25
8
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
22
6
十字穴番号
2
2
3
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13445270
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,638
販売価格(税別)
¥
13,307
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8