曜日別特売
6X22 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13445367

 

6X22 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13445367
6X22 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13445367
6X22 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13445367

グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(350個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)22
十字穴番号3
内容量1袋(350個)注文コード13445367品番6X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,499
販売価格(税別)
11,363
長さ(mm)22十字穴番号3寸法a(mm)6.1寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)11.5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする