曜日別特売
8X16 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13445437

 

8X16 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13445437
8X16 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13445437
8X16 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13445437

グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(130個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
十字穴番号3
内容量1袋(130個)注文コード13445437品番8X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,464
販売価格(税別)
6,785
長さ(mm)16十字穴番号3寸法a(mm)8寸法S(mm)13寸法e(mm)14.1寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2ねじの呼びM8平座金(D1×T)16×1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする