3X6 アカ(3カ(+)アプセットP=3 大阪魂 13445480

 

3X6 アカ(3カ(+)アプセットP=3 大阪魂 13445480
3X6 アカ(3カ(+)アプセットP=3 大阪魂 13445480
3X6 アカ(3カ(+)アプセットP=3 大阪魂 13445480

アカ(3カ(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1500個)注文コード13445480品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,156
販売価格(税別)
13,778
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)3寸法S(mm)5.5寸法d1(mm)5.5寸法K(mm)2寸法m(mm)2ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする