大阪魂
3W-ZEC B17(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(70個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
長さ(mm)
45
16
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(70個)
注文コード
13445611
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,847
販売価格(税別)
¥
8,952
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6