曜日別特売
10X20 3カ-W (+)アプセットSP=3 大阪魂 13445647

 

10X20 3カ-W (+)アプセットSP=3 大阪魂 13445647
10X20 3カ-W (+)アプセットSP=3 大阪魂 13445647
10X20 3カ-W (+)アプセットSP=3 大阪魂 13445647

3カ-W (+)アプセットSP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
内容量1袋(6個)注文コード13445647品番10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする