大阪魂
3カ-W ピタック(+)アプP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(26個)
1個
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
12
10
12
十字穴番号
3
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13446295
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8