大阪魂
クロメ-ト (+)ナベP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
35
4
5
25
30
35
10
14
15
16
十字穴番号
2
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13446381
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,256
販売価格(税別)
¥
2,960
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.1
締付板厚(mm)
最小1.3
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8