大阪魂
クロメ-ト (+)ナベI=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
8
12
10
14
16
18
20
十字穴番号
3
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13446505
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,454
販売価格(税別)
¥
4,958
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5
締付板厚(mm)
最小1.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6