大阪魂
3カ-B +アプセットP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
8
10
12
20
十字穴番号
2
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13446539
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,014
販売価格(税別)
¥
12,740
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×t)10×0.8