曜日別特売
5X10 3カ-B +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13446575

 

5X10 3カ-B +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13446575
5X10 3カ-B +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13446575
5X10 3カ-B +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13446575

3カ-B +アプセットP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM5
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1個注文コード13446575品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)3.7寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5ねじの呼びdM5平座金(D1×t)12×0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする