3X8 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13446636

 

3X8 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13446636
3X8 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13446636
3X8 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13446636

アロックステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.5
内容量1個注文コード13446636品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,012
販売価格(税別)
22,738
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)3寸法S(mm)5.5寸法d1(mm)5.5寸法K(mm)2寸法m(mm)2ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする