大阪魂
アロックステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
25
30
17
22
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13446715
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,831
販売価格(税別)
¥
13,483
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5