4X20 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13446810

 

4X20 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13446810
4X20 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13446810
4X20 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13446810

アロックステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ピッチ(mm)0.7
内容量1個注文コード13446810品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,921
販売価格(税別)
15,383
長さ(mm)20ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)2ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする