大阪魂
アロックステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
17
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
25
30
17
22
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13446889
品番
5X17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,268
販売価格(税別)
¥
8,425
バスケットに入れる
長さ(mm)
17
ピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8