8X30 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13447108

 

8X30 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13447108
8X30 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13447108
8X30 アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13447108

アロックステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
ピッチ(mm)1.25
内容量1個注文コード13447108品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,936
販売価格(税別)
11,760
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする