曜日別特売
3X16 ステンペラウス+ナベP=3 大阪魂 13447160

 

3X16 ステンペラウス+ナベP=3 大阪魂 13447160
3X16 ステンペラウス+ナベP=3 大阪魂 13447160
3X16 ステンペラウス+ナベP=3 大阪魂 13447160

ステンペラウス+ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)16
内容量1個注文コード13447160品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)1.9締付板厚(mm)保証締付板厚:0.7寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2呼び径dM3寸法dk(mm)5.5平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする