大阪魂
スズコバ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
14
注文コード
13448045
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,528
販売価格(税別)
¥
11,389
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・十字穴番号
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
表面処理
スズコバルト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3