大阪魂
スズコバ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
注文コード
13448569
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,417
販売価格(税別)
¥
7,652
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・十字穴番号
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
表面処理
スズコバルト
頭部形状
皿
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8