曜日別特売
5X7 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449025

 

5X7 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449025
5X7 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449025
5X7 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449025

スズコバ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5長さ(mm)7十字穴番号2注文コード13449025品番5X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,132
販売価格(税別)
12,847
長さ(mm)7十字穴番号2寸法a(mm)2.7表面処理スズコバルト頭部形状寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする