曜日別特売
5X14 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449095

 

5X14 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449095
5X14 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449095
5X14 スズコバ(+)サラコ 大阪魂 13449095

スズコバ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5長さ(mm)14注文コード13449095品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,627
販売価格(税別)
8,752
長さ(mm)14表面処理スズコバルト頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする