大阪魂
BS(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
5
4
5
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13451396
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5