4X25 BS(+-)ナベコ 大阪魂 13451421

 

4X25 BS(+-)ナベコ 大阪魂 13451421
4X25 BS(+-)ナベコ 大阪魂 13451421
4X25 BS(+-)ナベコ 大阪魂 13451421

BS(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)25
内容量1個注文コード13451421品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,172
販売価格(税別)
17,429
長さ(mm)25十字穴番号2寸法a(mm)4.1寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする