曜日別特売
3X4 3カステンコ(+)ナベP=2 大阪魂 13452008

 

3X4 3カステンコ(+)ナベP=2 大阪魂 13452008
3X4 3カステンコ(+)ナベP=2 大阪魂 13452008
3X4 3カステンコ(+)ナベP=2 大阪魂 13452008

3カステンコ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)4
4
6
7
8
9
12
15
16
22
25
26
27
28
30
32
35
40
45
11
24
42
内容量1個注文コード13452008品番3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,118
販売価格(税別)
21,925
長さ(mm)4十字穴番号2寸法a(mm)2.4寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする