大阪魂
3カステンコ(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
15
15
15
4
6
7
8
9
12
16
22
25
26
27
28
30
32
35
40
45
11
24
42
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13452069
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,246
販売価格(税別)
¥
14,769
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3