曜日別特売
3.5X11 3カステンコ(+)ナベP=2 大阪魂 13452191

 

3.5X11 3カステンコ(+)ナベP=2 大阪魂 13452191
3.5X11 3カステンコ(+)ナベP=2 大阪魂 13452191
3.5X11 3カステンコ(+)ナベP=2 大阪魂 13452191

3カステンコ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)11
11
4
6
7
8
9
12
15
16
22
25
26
27
28
30
32
35
40
45
24
42
内容量1個注文コード13452191品番3.5X11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,802
販売価格(税別)
13,456
長さ(mm)11十字穴番号2寸法a(mm)2.8寸法d1(mm)6.2寸法k(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6ねじの呼びM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする