大阪魂
3カステンコ(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
42
42
42
24
4
6
7
8
9
12
15
16
22
25
26
27
28
30
32
35
40
45
11
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13452209
品番
4X42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
長さ(mm)
42
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4