曜日別特売
2X7 3カ-B (+)ナベI=3 大阪魂 13452455

 

2X7 3カ-B (+)ナベI=3 大阪魂 13452455
2X7 3カ-B (+)ナベI=3 大阪魂 13452455
2X7 3カ-B (+)ナベI=3 大阪魂 13452455

3カ-B (+)ナベI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)7
十字穴番号1
内容量1個注文コード13452455品番2X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,138
販売価格(税別)
17,398
長さ(mm)7十字穴番号1寸法a(mm)2.1寸法d1(mm)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2平座金(D1×T)5×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする