大阪魂
クロメ-ト (+)ナベIK=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.3
M2.5
M6
長さ(mm)
16
5
8
20
16
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13452629
品番
2.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.4
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5
平座金
(D1×T)5×0.5